text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskanttapbout UNC ASME ≈B18.2.1 Roestvaststaal A2 Rechts 3/4X2.IN.

  1. Artikel nummer 51016191050
  2. EAN 8715492258076
  3. UBB 952351032232
  4. UNSPSC 31161620

Prijs per 
-

Verpakking: 5
Diameter (Inch) 3/4
Lengte (inch) 2 Inch
Aandraaivoorziening Buitenzeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Draadrichting Rechts
Draadsoort Unified National Coarse
Info Afhankelijk van de verkrijgbaarheid wordt de vergelijkbare austenitische staalsoort AISI 304 geleverd met mechanische eigenschappen vlgs ASTM F593.
BS ≈1768
ASME ≈B18.2.1

Specificaties

A 1.1/8
Gangen per Inch 10
F 11.9