text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskanttapbout UNC ASME ≈B18.2.1 Roestvaststaal A2 Rechts 1/4X3/4

  1. Artikel nummer 51016063019
  2. EAN 8715492257796
  3. UBB 952351219771
  4. UNSPSC 31161620

Prijs per 
-

Verpakking: 100
Diameter (d-D) 1/4
Lengte (inch) 3/4
Aandraaivoorziening Buitenzeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Draadrichting Rechts
Draadsoort Unified National Coarse
Info Afhankelijk van de verkrijgbaarheid wordt de vergelijkbare austenitische staalsoort AISI 304 geleverd met mechanische eigenschappen vlgs ASTM F593.
BS ≈1768
ASME ≈B18.2.1

Specificaties

No image available
A 7/16
F 4
Gangen per Inch 20