text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskantbout met zeskantmoer DIN 601/555 Staal Rechts Elektrolytisch verzinkt ≥4.6 M12X65

  1. Artikel nummer 08200120065
  2. EAN 8717077066281
  3. UBB 500645156588
  4. UNSPSC 31161620

Prijs per 
-

Verpakking: 50
Diameter (d-D) M12
Lengte (L) 65
Remarks De bijbehorende zeskantmoeren hebben een sterkteklasse ≥ l4l.
Klasse ≥4.6
Aandraaivoorziening Buitenzeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Metrische schroefdraad
ISO 4016/-
DIN 601/555
NEN 102/697
NF E25-115-1/E25-402
  1. Selecteer een andere maat

Specificaties

s 19
b (min.): L≤125mm 30
m 10
b (min.): L>200mm 49
b (min.): 125mm<L≤200mm 36
k 7.5
P 1.75