text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskantbout met zeskantmoer DIN 601/555 Staal Rechts Elektrolytisch verzinkt ≥4.6 M8X35

  1. Artikel nummer 08200080035
  2. EAN 8717077066076
  3. UBB 500645154435
  4. UNSPSC 31161620

Prijs per 
-

Verpakking: 200
Diameter (d-D) M8
Lengte (L) 35
Remarks De bijbehorende zeskantmoeren hebben een sterkteklasse ≥ l4l.
Klasse ≥4.6
Aandraaivoorziening Buitenzeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Metrische schroefdraad
NF E25-115-1/E25-402
NEN 102/697
DIN 601/555
ISO 4016/-
  1. Selecteer een andere maat

Specificaties

b (min.): 125mm<L≤200mm 28
k 5.3
b (min.): L>200mm 41
m 6.5
b (min.): L≤125mm 22
s 13
P 1.25