text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskanttapbout UNC ASME ≈B18.2.1 Staal Rechts Elektrolytisch verzinkt Grade 5 1.IN.X2.3/4

  1. Artikel nummer 02430254069
  2. EAN 8715492427601
  3. UBB 950351290487
  4. UNSPSC 31161620

Prijs per 
-

Verpakking: 25
Diameter (Inch) 1 Inch
Lengte (inch) 2.3/4
Klasse Grade 5
Aandraaivoorziening Buitenzeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Unified National Coarse
BS ≈1768
ASME ≈B18.2.1

Specificaties

A 1.1/2
Gangen per Inch 8
F 15.5
  1. E-doc downloaden
  2. E-doc downloaden