text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskanttapbout UNC ASME ≈B18.2.1 Staal Rechts Elektrolytisch verzinkt Grade 5 5/8X1.3/4

  1. Artikel nummer 02430158044
  2. EAN 8715492427458
  3. UBB 950351289174
  4. UNSPSC 31161620

Prijs per 
-

Verpakking: 50
Diameter (Inch) 5/8
Lengte (inch) 1.3/4
Klasse Grade 5
Aandraaivoorziening Buitenzeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Unified National Coarse
ASME ≈B18.2.1
BS ≈1768

Specificaties

F 9.9
A 15/16
Gangen per Inch 11
  1. E-doc downloaden
  2. E-doc downloaden