text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskanttapbout UNC ASME ≈B18.2.1 Staal Rechts Elektrolytisch verzinkt Grade 5 9/16X1.3/4

  1. Artikel nummer 02430142044
  2. EAN 8715492427410
  3. UBB 950351288754
  4. UNSPSC 31161620

Prijs per 
-

Verpakking: 50
Diameter (Inch) 9/16
Lengte (inch) 1.3/4
Klasse Grade 5
Aandraaivoorziening Buitenzeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Unified National Coarse
ASME ≈B18.2.1
BS ≈1768

Specificaties

A 13/16
F 9.1
Gangen per Inch 12
  1. E-doc downloaden
  2. E-doc downloaden