text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskanttapbout UNC ASME ≈B18.2.1 Staal Rechts Elektrolytisch verzinkt Grade 5 7/16X1.1/4

  1. Artikel nummer 02430111031
  2. EAN 8715492427281
  3. UBB 950351287434
  4. UNSPSC 31161620

Prijs per 
-

Verpakking: 100
Diameter (Inch) 7/16
Lengte (inch) 1.1/4
Klasse Grade 5
Aandraaivoorziening Buitenzeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Unified National Coarse
ASME ≈B18.2.1
BS ≈1768

Specificaties

F 7.1
Gangen per Inch 14
A 5/8
  1. E-doc downloaden
  2. E-doc downloaden