text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskanttapbout UNC ASME ≈B18.2.1 Staal Rechts Elektrolytisch verzinkt Grade 5 3/8X3.IN.

  1. Artikel nummer 02430096076
  2. EAN 8715492427243
  3. UBB 950351287012
  4. UNSPSC 31161620

Prijs per 
-

Verpakking: 200
Diameter (Inch) 3/8
Lengte (inch) 3 Inch
Klasse Grade 5
Aandraaivoorziening Buitenzeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Unified National Coarse
BS ≈1768
ASME ≈B18.2.1

Specificaties

F 6
A 9/16
Gangen per Inch 16
  1. E-doc downloaden
  2. E-doc downloaden