text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskanttapbout UNC ASME ≈B18.2.1 Staal Rechts Elektrolytisch verzinkt Grade 5 5/16X1.1/2

  1. Artikel nummer 02430079038
  2. EAN 8715492427120
  3. UBB 950351285867
  4. UNSPSC 31161620

Prijs per 
-

Verpakking: 200
Diameter (Inch) 5/16
Lengte (inch) 1.1/2
Klasse Grade 5
Aandraaivoorziening Buitenzeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Unified National Coarse
BS ≈1768
ASME ≈B18.2.1

Specificaties

No image available
Gangen per Inch 18
A 1/2
F 5.2
  1. E-doc downloaden
  2. E-doc downloaden