text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskanttapbout UNC ASME ≈B18.2.1 Staal Rechts Elektrolytisch verzinkt Grade 5 1/4X1.IN.

  1. Artikel nummer 02430063025
  2. EAN 8715492427052
  3. UBB 950351285115
  4. UNSPSC 31161620

Prijs per 
-

Verpakking: 200
Diameter (Inch) 1/4
Lengte (inch) 1 Inch
Klasse Grade 5
Aandraaivoorziening Buitenzeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Unified National Coarse
BS ≈1768
ASME ≈B18.2.1

Specificaties

A 7/16
Gangen per Inch 20
F 4
  1. E-doc downloaden
  2. E-doc downloaden