text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskanttapbout UNC ASME ≈B18.2.1 Staal Rechts Blank Grade 5 1.1/2X3.1/4

  1. Artikel nummer 02410.381.082
  2. EAN 8715492424860
  3. UBB 950351269945
  4. UNSPSC 31161620

Prijs per 
-


Verpakking: 2
Alleen volledige verpakkingen
Diameter (Inch) 1.1/2
Lengte (inch) 3.1/4
Klasse Grade 5
Aandraaivoorziening Buitenzeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Unified National Coarse
BS ≈1768
ASME ≈B18.2.1
  1. Selecteer een andere maat

Specificaties

F 23.8
Gangen per Inch 6
A 2.1/4
  1. E-doc downloaden
  2. E-doc downloaden