text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskanttapbout UNC ASME ≈B18.2.1 Staal Rechts Blank Grade 5 3/4X 2.1/2

  1. Artikel nummer 02410191063
  2. EAN 8715494507042
  3. UBB 500621747715
  4. UNSPSC 31161620

Prijs per 
-

Verpakking: 10
Diameter (Inch) 3/4
Lengte (inch) 2.1/2
Klasse Grade 5
Aandraaivoorziening Buitenzeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Unified National Coarse
ASME ≈B18.2.1
BS ≈1768

Specificaties

F 11.9
A 1.1/8
Gangen per Inch 10
  1. E-doc downloaden
  2. E-doc downloaden