text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskanttapbout UNC ASME ≈B18.2.1 Staal Rechts Blank Grade 5 5/8X2.1/2

  1. Artikel nummer 02410158063
  2. EAN 8715492424693
  3. UBB 950351268533
  4. UNSPSC 31161620

Prijs per 
-

Verpakking: 25
Diameter (Inch) 5/8
Lengte (inch) 2.1/2
Klasse Grade 5
Aandraaivoorziening Buitenzeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Unified National Coarse
BS ≈1768
ASME ≈B18.2.1

Specificaties

Gangen per Inch 11
F 9.9
A 15/16
  1. E-doc downloaden
  2. E-doc downloaden