text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskanttapbout UNC ASME ≈B18.2.1 Staal Rechts Blank Grade 5 1/2X2.1/2

  1. Artikel nummer 02410127063
  2. EAN 8715492424594
  3. UBB 950351267881
  4. UNSPSC 31161620

Prijs per 
-

Verpakking: 50
Diameter (Inch) 1/2
Lengte (inch) 2.1/2
Klasse Grade 5
Aandraaivoorziening Buitenzeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Unified National Coarse
ASME ≈B18.2.1
BS ≈1768

Specificaties

A 3/4
Gangen per Inch 13
F 7.9
  1. E-doc downloaden
  2. E-doc downloaden