text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskanttapbout UNC ASME ≈B18.2.1 Staal Rechts Blank Grade 5 7/16X2.IN.

  1. Artikel nummer 02410111050
  2. EAN 8715492424525
  3. UBB 952351381795
  4. UNSPSC 31161620

Prijs per 
-

Verpakking: 100
Diameter (Inch) 7/16
Lengte (inch) 2 Inch
Klasse Grade 5
Aandraaivoorziening Buitenzeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Unified National Coarse
BS ≈1768
ASME ≈B18.2.1

Specificaties

No image available
Gangen per Inch 14
F 7.1
A 5/8
  1. E-doc downloaden
  2. E-doc downloaden