text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskanttapbout UNC ASME ≈B18.2.1 Staal Rechts Blank Grade 5 3/8X2.1/2

  1. Artikel nummer 02410096063
  2. EAN 8715492424464
  3. UBB 950351266636
  4. UNSPSC 31161620

Prijs per 
-

Verpakking: 100
Diameter (Inch) 3/8
Lengte (inch) 2.1/2
Klasse Grade 5
Aandraaivoorziening Buitenzeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Unified National Coarse
ASME ≈B18.2.1
BS ≈1768

Specificaties

Gangen per Inch 16
A 9/16
F 6
  1. E-doc downloaden
  2. E-doc downloaden