text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskanttapbout UNC ASME ≈B18.2.1 Staal Rechts Blank Grade 5 3/8X1.3/4

  1. Artikel nummer 02410.096.044
  2. EAN 8715492424440
  3. UBB 952351472958
  4. UNSPSC 31161620

Prijs per 
-


Verpakking: 100
Alleen volledige verpakkingen
Diameter (Inch) 3/8
Lengte (inch) 1.3/4
Klasse Grade 5
Aandraaivoorziening Buitenzeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Unified National Coarse
BS ≈1768
ASME ≈B18.2.1
  1. Selecteer een andere maat

Specificaties

A 9/16
Gangen per Inch 16
F 6
  1. E-doc downloaden
  2. E-doc downloaden