text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskanttapbout UNC ASME ≈B18.2.1 Staal Rechts Blank Grade 5 5/16X1.1/4

  1. Artikel nummer 02410079031
  2. EAN 8715492424334
  3. UBB 952351381381
  4. UNSPSC 31161620

Prijs per 
-

Verpakking: 200
Diameter (Inch) 5/16
Lengte (inch) 1.1/4
Klasse Grade 5
Aandraaivoorziening Buitenzeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Unified National Coarse
BS ≈1768
ASME ≈B18.2.1

Specificaties

No image available
F 5.2
A 1/2
Gangen per Inch 18
  1. E-doc downloaden
  2. E-doc downloaden