text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskanttapbout UNF ASME ≈B18.2.1 Staal Rechts Elektrolytisch verzinkt Grade 5 3/4X1.3/4

  1. Artikel nummer 02130191044
  2. EAN 8715492421401
  3. UBB 950351249731
  4. UNSPSC 31161620

Prijs per 
-

Verpakking: 50
Diameter (Inch) 3/4
Lengte (inch) 1.3/4
Klasse Grade 5
Aandraaivoorziening Buitenzeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Unified National Fine
BS ≈1768
ASME ≈B18.2.1

Specificaties

Gangen per Inch 16
F 11.9
A 1.1./8
  1. E-doc downloaden
  2. E-doc downloaden