text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskanttapbout UNF ASME ≈B18.2.1 Staal Rechts Elektrolytisch verzinkt Grade 5 3/4X1.1/4

  1. Artikel nummer 02130191031
  2. EAN 8715492421388
  3. UBB 950351249574
  4. UNSPSC 31161620

Prijs per 
-

Verpakking: 50
Diameter (Inch) 3/4
Lengte (inch) 1.1/4
Klasse Grade 5
Aandraaivoorziening Buitenzeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Unified National Fine
ASME ≈B18.2.1
BS ≈1768

Specificaties

No image available
Gangen per Inch 16
A 1.1./8
F 11.9
  1. E-doc downloaden
  2. E-doc downloaden