text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskanttapbout UNF ASME ≈B18.2.1 Staal Rechts Elektrolytisch verzinkt Grade 5 1/2X7/8

  1. Artikel nummer 02130127022
  2. EAN 8715492421227
  3. UBB 950351247917
  4. UNSPSC 31161620

Prijs per 
-

Verpakking: 100
Diameter (Inch) 1/2
Lengte (inch) 7/8
Klasse Grade 5
Aandraaivoorziening Buitenzeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Unified National Fine
BS ≈1768
ASME ≈B18.2.1

Specificaties

Gangen per Inch 20
A 3/4
F 7.9
  1. E-doc downloaden
  2. E-doc downloaden