text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskanttapbout UNF ASME ≈B18.2.1 Staal Rechts Elektrolytisch verzinkt Grade 5 3/8X1.1/4

  1. Artikel nummer 02130096031
  2. EAN 8715492421104
  3. UBB 950351246505
  4. UNSPSC 31161620

Prijs per 
-

Verpakking: 200
Diameter (Inch) 3/8
Lengte (inch) 1.1/4
Klasse Grade 5
Aandraaivoorziening Buitenzeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Unified National Fine
BS ≈1768
ASME ≈B18.2.1

Specificaties

A 9/16
Gangen per Inch 24
F 6
  1. E-doc downloaden
  2. E-doc downloaden