text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskanttapbout UNF ASME ≈B18.2.1 Staal Rechts Elektrolytisch verzinkt Grade 5 5/16X1.IN.

  1. Artikel nummer 02130079025
  2. EAN 8715492421012
  3. UBB 950351245697
  4. UNSPSC 31161620

Prijs per 
-

Verpakking: 200
Diameter (Inch) 5/16
Lengte (inch) 1 Inch
Klasse Grade 5
Aandraaivoorziening Buitenzeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Unified National Fine
BS ≈1768
ASME ≈B18.2.1

Specificaties

Gangen per Inch 24
A 1/2
F 5.2
  1. E-doc downloaden
  2. E-doc downloaden