text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskanttapbout UNF ASME ≈B18.2.1 Staal Rechts Elektrolytisch verzinkt Grade 5 1/4X1.1/2

  1. Artikel nummer 02130063038
  2. EAN 8715492420961
  3. UBB 950351245101
  4. UNSPSC 31161620

Prijs per 
-

Verpakking: 200
Diameter (Inch) 1/4
Lengte (inch) 1.1/2
Klasse Grade 5
Aandraaivoorziening Buitenzeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Unified National Fine
ASME ≈B18.2.1
BS ≈1768

Specificaties

No image available
A 7/16
Gangen per Inch 28
F 4
  1. E-doc downloaden
  2. E-doc downloaden