text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskanttapbout UNF ASME ≈B18.2.1 Staal Rechts Elektrolytisch verzinkt Grade 5 1/4X7/8

  1. Artikel nummer 02130.063.022
  2. EAN 8715492420930
  3. UBB 950351244864
  4. UNSPSC 31161620

Prijs per 
-


Verpakking: 200
Alleen volledige verpakkingen
Diameter (Inch) 1/4
Lengte (inch) 7/8
Klasse Grade 5
Aandraaivoorziening Buitenzeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Unified National Fine
ASME ≈B18.2.1
BS ≈1768
  1. Selecteer een andere maat

Specificaties

Gangen per Inch 28
A 7/16
F 4
  1. E-doc downloaden
  2. E-doc downloaden