text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskanttapbout UNF ASME ≈B18.2.1 Staal Rechts Blank Grade 5 3/4X2.IN.

  1. Artikel nummer 02010191050
  2. EAN 8715492418869
  3. UBB 950351230251
  4. UNSPSC 31161620

Prijs per 
-

Verpakking: 25
Diameter (d-D) 3/4
Lengte (inch) 2 Inch
Klasse Grade 5
Aandraaivoorziening Buitenzeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Unified National Fine
ASME ≈B18.2.1
BS ≈1768

Specificaties

No image available
A 1.1./8
F 11.9
Gangen per Inch 16
  1. E-doc downloaden
  2. E-doc downloaden