text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskanttapbout UNF ASME ≈B18.2.1 Staal Rechts Blank Grade 5 5/8X1.3/4

  1. Artikel nummer 02010158044
  2. EAN 8715492418807
  3. UBB 950351229774
  4. UNSPSC 31161620

Prijs per 
-

Verpakking: 50
Diameter (d-D) 5/8
Lengte (inch) 1.3/4
Klasse Grade 5
Aandraaivoorziening Buitenzeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Unified National Fine
ASME ≈B18.2.1
BS ≈1768

Specificaties

No image available
Gangen per Inch 18
A 15/16
F 9.9
  1. E-doc downloaden
  2. E-doc downloaden