text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskanttapbout UNF ASME ≈B18.2.1 Staal Rechts Blank Grade 5 9/16X1.1/2

  1. Artikel nummer 02010142038
  2. EAN 8715492418760
  3. UBB 950351229360
  4. UNSPSC 31161620

Prijs per 
-

Verpakking: 50
Diameter (d-D) 9/16
Lengte (inch) 1.1/2
Klasse Grade 5
Aandraaivoorziening Buitenzeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Unified National Fine
BS ≈1768
ASME ≈B18.2.1

Specificaties

No image available
F 9.1
Gangen per Inch 18
A 13/16
  1. E-doc downloaden
  2. E-doc downloaden