text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskanttapbout UNF ASME ≈B18.2.1 Staal Rechts Blank Grade 5 1/2X2.IN.

  1. Artikel nummer 02010.127.050
  2. EAN 8715492418739
  3. UBB 950351229022
  4. UNSPSC 31161620

Prijs per 
-


Verpakking: 50
Alleen volledige verpakkingen
Diameter (Inch) 1/2
Lengte (inch) 2 Inch
Klasse Grade 5
Aandraaivoorziening Buitenzeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Unified National Fine
BS ≈1768
ASME ≈B18.2.1
  1. Selecteer een andere maat

Specificaties

A 3/4
Gangen per Inch 20
F 7.9
  1. E-doc downloaden
  2. E-doc downloaden