text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskanttapbout UNF ASME ≈B18.2.1 Staal Rechts Blank Grade 5 3/8X2.IN.

  1. Artikel nummer 02010.096.050
  2. EAN 8715492418586
  3. UBB 950351227539
  4. UNSPSC 31161620

Prijs per 
-


Verpakking: 100
Alleen volledige verpakkingen
Diameter (Inch) 3/8
Lengte (inch) 2 Inch
Klasse Grade 5
Aandraaivoorziening Buitenzeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Unified National Fine
BS ≈1768
ASME ≈B18.2.1
  1. Selecteer een andere maat

Specificaties

F 6
A 9/16
Gangen per Inch 24
  1. E-doc downloaden
  2. E-doc downloaden