text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskanttapbout UNF ASME ≈B18.2.1 Staal Rechts Blank Grade 5 3/8X1.3/4

  1. Artikel nummer 02010096044
  2. EAN 8715492418579
  3. UBB 950351227463
  4. UNSPSC 31161620

Prijs per 
-

Verpakking: 100
Diameter (Inch) 3/8
Lengte (inch) 1.3/4
Klasse Grade 5
Aandraaivoorziening Buitenzeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Unified National Fine
ASME ≈B18.2.1
BS ≈1768

Specificaties

F 6
A 9/16
Gangen per Inch 24
  1. E-doc downloaden
  2. E-doc downloaden