text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskanttapbout UNF ASME ≈B18.2.1 Staal Rechts Blank Grade 5 1/4X7/8

  1. Artikel nummer 02010063022
  2. EAN 8715492418388
  3. UBB 950351225558
  4. UNSPSC 31161620

Prijs per 
-

Verpakking: 200
Diameter (Inch) 1/4
Lengte (inch) 7/8
Klasse Grade 5
Aandraaivoorziening Buitenzeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Unified National Fine
BS ≈1768
ASME ≈B18.2.1

Specificaties

No image available
Gangen per Inch 28
F 4
A 7/16
  1. E-doc downloaden
  2. E-doc downloaden