Nedtrain Oud
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
Zeskantbouten en -schroeven
01270
01270.100.030
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
Zeskanttapbout MF DIN 961 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M10X1,25X30/S=17
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
8.8
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
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
M10
Lengte
30 mm
Klasse
8.8
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrisch fijne schroefdraad
Afmetingen
d-D
M10
k
6.4
L (mm)
30
P
1.25
s
17
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NEN
1568
NF
E25-151
ISO
8676
DIN
961
Artikelnummers
Artikelnummer
01270.100.030
EAN
8715493860315
UBB
955351430512
UNSPSC
31161620