text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskanttapbout ISO 4017 Staal Rechts Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 8.8 M20X180

  1. Artikel nummer 01230200180
  2. EAN 8715492037824
  3. UBB 954351339393
  4. UNSPSC 31161620

Prijs per 
-

Verpakking: 10
Diameter (d-D) M20
Lengte (L) 180
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening Buitenzeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort Metrische schroefdraad
NEN 1568
NF E25-114
DIN 933
ISO 4017
ASME B18.2.3.1M
  1. Selecteer een andere maat

Specificaties

P 2.50
k 12.5
s 30