Nedtrain Oud
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
Zeskantbouten en -schroeven
01061
01061.180.190
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
Zeskantbout MEF DIN 960 Staal Blank 8.8 M18X1,50X190
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
8.8
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M18
Lengte
190 mm
Klasse
8.8
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrisch extra fijne schroefdraad
Afmetingen
b (min.): 125mm
L≤200mm
48
b (min.): L
200mm
61
b (min.): L≤125mm
42
d-D
M18
k
11.5
L (mm)
190
P
1.5
s
27
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
960
NF
E25-152
ISO
8765
NEN
1555
Artikelnummers
Artikelnummer
01061.180.190
EAN
8715492020963
UBB
952351410826
UNSPSC
31161620