text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskantbout ISO 4014 Staal Rechts Blank 8.8 M60X180

  1. Artikel nummer 01000600180
  2. EAN 8715492012586
  3. UBB 950351037870
  4. UNSPSC 31161620

Prijs per 
-

Verpakking: 1
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening Buitenzeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrische schroefdraad
Diameter (d-D) M60
Lengte (L) 180
NEN 1555
ISO 4014
ASME B18.2.3.1M
NF E25-112
DIN 931

Specificaties

k 38
b (min.): 125mm<L≤200mm 132
P 5.50
s 90
b (min.): L>200mm 145