Nedtrain Oud
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
Binnenzeskantstelschroeven
55292
55292.030.006
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
Stelschroef met zaaggleuf en afschuining DIN 551 Roestvaststaal (RVS) A4 M3X6
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Draadrichting
Rechts
Point
Vlak
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M3
Lengte
6 mm
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Draadrichting
Rechts
Point
Vlak
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
d-D
M3
D (mm)
2
dp
2
L (mm)
6
n
0.4
P
0.5
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NF
E25-160
NEN
1487
DIN
551
ISO
4766
Artikelnummers
Artikelnummer
55292.030.006
EAN
8715492340443
UBB
952351506532
UNSPSC
31161505