text.skipToContent text.skipToNavigation

Stelschroef met zaaggleuf en kegelpunt DIN 553 Roestvaststaal A1/A2 Rechts M4X20

  1. Artikel nummer 51293040020
  2. EAN 8715492280749
  3. UBB 951351825256
  4. UNSPSC 31161505

Prijs per 
-

Verpakking: 200
Diameter (d-D) M4
Lengte (L) 20
Aandraaivoorziening Zaaggleuf
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A1/A2
Draadrichting Rechts
Draadsoort Metrische schroefdraad
Info Afhankelijk van de verkrijgbaarheid kan i.p.v. A1 ook A2 geleverd worden.
DIN 553
NF E25-161
BS 4219
NEN 1488
ISO 7434
  1. Selecteer een andere maat

Specificaties

n 0.6
P 0.70
dt (max.) 0.4