Nedtrain Oud
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
Binnenzeskantstelschroeven
51292
51292.060.012
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
Stelschroef met zaaggleuf en afschuining DIN 551 Roestvaststaal (RVS) A1/A2 M6X12
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
Zaaggleuf
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A1/A2
Draadrichting
Rechts
Point
Vlak
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
M6
Lengte
12 mm
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A1/A2
Draadrichting
Rechts
Point
Vlak
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Afhankelijk van de verkrijgbaarheid kan i.p.v. A1 ook A2 geleverd worden.
Afmetingen
d-D
M6
D (mm)
4
dp
4
L (mm)
12
n
1
P
1
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NF
E25-160
NEN
1487
DIN
551
ISO
4766
Artikelnummers
Artikelnummer
51292.060.012
EAN
8715492280510
UBB
951351835230
UNSPSC
31161505