Binnenzeskantstelschroeven
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
Binnenzeskantstelschroeven
51292
51292.030.012
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
Stelschroef met zaaggleuf en afschuining DIN 551 Roestvaststaal (RVS) A1/A2 M3X12
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
Zaaggleuf
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A1/A2
Draadrichting
Rechts
Point
Vlak
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
M3
Lengte
12 mm
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A1/A2
Draadrichting
Rechts
Point
Vlak
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Afhankelijk van de verkrijgbaarheid kan i.p.v. A1 ook A2 geleverd worden.
Afmetingen
d-D
M3
D (mm)
2
dp
2
L (mm)
12
n
0.4
P
0.5
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NF
E25-160
ISO
4766
DIN
551
NEN
1487
Artikelnummers
Artikelnummer
51292.030.012
EAN
8715492280312
UBB
951351832831
UNSPSC
31161505