Nedtrain Oud
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
Binnenzeskantstelschroeven
20030
20030.030.008
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
Stelschroef met zaaggleuf en kegelpunt DIN 553 Staal Blank 14H M3X8
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
14H
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Point
Kegeldoorn
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1.000
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M3
Lengte
8 mm
Klasse
14H
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Point
Kegeldoorn
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
d-D
M3
dt (max.)
0.3
L (mm)
8
n
0.4
P
0.5
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NF
E25-161
DIN
553
BS
4219
ISO
7434
NEN
1488
Artikelnummers
Artikelnummer
20030.030.008
EAN
8717077069015
UBB
500645183897
UNSPSC
31161505