text.skipToContent text.skipToNavigation

59-63

  1. Artikelnummer 79477FIS
  2. EAN 4006209794777
  3. UBB 500616850581
  4. UNSPSC 31162905
  5. Fabrikant artikel nr 79477

Prijs per 
-


Verpakking: 50
Alleen volledige verpakkingen

Voordelen en nut - De snelsluiting maakt een eenvoudige en tijdbesparende montage mogelijk. - De afstandhulzen aan de sluitschroef maken het glijden van de leidingen bij lengte-uitzetting mogelijk. - De geluiddempende inlage zit goed vast en kan bij het plaatsen van de buizen niet uit de beugel vallen. - De speciale klinksluiting garandeert een veilige pijpmontage, zonder dat de beugel openspringt. - De compacte constructie van de pijpbeugel maakt een eenvoudige isolatie achteraf mogelijk. - De bouwvorm van de schroef voorkomt dat deze tijdens de montage wordt verloren.

Breedte (mm) 20
Diameter (d-D) M8
Hoogte (mm) 85
Schroef ø M 5
Maat (Inch) 2
Spandiepte 59 - 63
Dikte 1.50
Remarks
  • N = Max. aanbevolen statische belasting [kN].

Specificaties