Lamellenschijven
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
Afbramen
Lamellenschijven
5Z267768
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
Lamellenslijpschijf Cubitron™ II 967A d. 125 mm korreling 80 + conisch RVS keram
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de exacte voorraad in onze Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Keramische korrel. Voor de metaalbewerking. Gat Ø 22,23 mm
Volledige omschrijving
Artikelnummer
5Z267768
Vorm
Overig
Max. toerental
12200
Diameter
125
Type
Schijf
Schijfdiameter
125
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Vorm
Overig
Max. toerental
12200
Diameter
125
Type
Schijf
Schijfdiameter
125
Materiaal drager
Overig
Korrel
80
Geschikt voor RVS
Ja
Geschikt voor gietijzeren buis
Ja
Geschikt voor metaal
Ja
Boringsdiameter
22.23
Korrel type
Keramiek
Korreling volgens CAMI
80
Type bandverbinding
Overlapverbinding
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5Z267768
EAN
5902658072581
UBB
500679161355
UNSPSC
31191500
Fabrikant artikelnummer
65056