Lamellenschijven
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
Afbramen
Lamellenschijven
4I021956
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
Lamellenslijpschijf Cubitron™ II 967A d. 125 mm korreling 80 + plat RVS keramisc
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de exacte voorraad in onze Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Keramische korrel. Voor de metaalbewerking. Gat Ø 22,23 mm
Volledige omschrijving
Artikelnummer
4I021956
Vorm
Vlak
Max. toerental
12200
Diameter
125
Type
Schijf
Schijfdiameter
125
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Vorm
Vlak
Max. toerental
12200
Diameter
125
Type
Schijf
Schijfdiameter
125
Materiaal drager
Overig
Korrel
80
Geschikt voor RVS
Ja
Geschikt voor gietijzeren buis
Ja
Geschikt voor metaal
Ja
Boringsdiameter
22.23
Korrel type
Keramiek
Korreling volgens FEPA
80
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
Keramische korrel. Voor de metaalbewerking. Gat Ø 22,23 mm
Artikelnummers
Artikelnummer
4I021956
EAN
5902658650710
UBB
500684878134
UNSPSC
13111200
Fabrikant artikelnummer
65071