Fiberschijven
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
Fiberschijven
4O246453
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
Zoekopdrachten opslaan
Registreren
Verder winkelen
Naar winkelwagen
Het product is succesvol toegevoegd aan uw winkelwagen
x
Heeft u alles gevonden? Maak uw bestelling hieronder compleet:
3M Cubitron 3 doorslijpschijf, 88404, 36+, T41, 230 mm x 2,5 mm x 22,23 mm, EN, 25/verpakking, 50 stuks/doos
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
4O246453
Diameter
230
Type
Schijf
Materiaal drager
Gevulcaniseerde vezel
Geschikt voor RVS
Ja
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor metaal
Ja
Geschikt voor non-ferro metalen
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Diameter
230
Type
Schijf
Materiaal drager
Gevulcaniseerde vezel
Geschikt voor RVS
Ja
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor metaal
Ja
Geschikt voor non-ferro metalen
Ja
Merken
3M
HS- en goederencode
6804221800
Model
Cubitron 3; T41
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4O246453
UBB
500728893271
UNSPSC
31191500
Fabrikant artikelnummer
88404