Reflecterende kleding
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
Werkkleding
Reflecterende kleding
9R653738
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
Light-Vest Hoge zichtbaarheid LED verlichting vest Multi Pro RWS H-vorm Fluorescerend oranje S/XL
Toevoegen aan catalogus
Niet meer leverbaar
Previous
Next
Specificaties & normeringen
Downloads
Omschrijving
Light Vest LED’S WORK biedt de oplossing voor iedereen die met donkere plaatsen of veel met donker te maken heeft: Wel 7 standen voor zichtbaarheid & zaklamp functies. Nooit meer een zaklamp nodig. Niet iedere dag de batterij vervangen, maar herlaadbaar met 240V of autolader en binnen 2 uur weer vol. Je handen vrij en licht op de plek waar jij op dat moment wilt. Light Vest LED’S WORK is een in Nederland ontworpen en geproduceerd product en gemaakt van EN471 gecertificeerde veiligheidsvesten. De lampen zijn voorzien van een nano coating welke dient voor de veiligheid en ter bescherming in slechte weersomstandigheden. Deze versie is voorzien van witte verlichting zowel aan de voorkant als op de schouders en bevat tussen de schouders rode verlichting. Ideaal voor mensen die gezien willen worden van voor achter en boven. Natuurlijk is de werkverlichting aan de voorzijde behouden. De multi pro is de meest uitgebreide versie. Deze versie bevat het H-profiel.
Artikelnummers
Artikelnummer
9R653738
UBB
500660405720
UNSPSC
46180000
Fabrikant artikelnummer
2016110009