text.skipToContent
text.skipToNavigation
+31 13 5941299
Oltre 40 negozi
Più grande assortimento di prodotti in Europa
Specialista da oltre 70 anni
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
Bullone e viti a testa esagonale
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
Bulloni
Bullone e viti a testa esagonale
04170
04170.300.120
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
Hexagon head screw MF DIN 961 Steel Plain 10.9 M30X2,00X120
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca
Fabory
Class
10.9
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Steel
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
M30
Lunghezza
120 mm
marca
Fabory
Class
10.9
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Plain
Thread
Metric fine thread
Weight per piece (g)
810.91
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Codice merceologico
7318158880
Dimensioni
d-D
M30
k
18.7
L (mm)
120
P
2
s
46
Scarica PDF
Stampa
Standard
NF
E25-151
ISO
8676
DIN
961
NEN
1568
Numeri di articolo
Numero articolo
04170.300.120
EAN
8717077020085
UBB
500644715301
UNSPSC
31161620
Scarica PDF
Stampa
Scarica modello CAD
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare