Screws
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
Viti
Viti per legno
51856
51856.045.060
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
Woodscrew with washers 20mm Pozidriv Stainless steel A2 Copper plated 4,5X60X20MM
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca
Fabory
Driving features
Pozidriv
Head shape
Raised countersunk head
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
4.5 mm
Lunghezza
60 mm
marca
Fabory
Driving features
Pozidriv
Head shape
Raised countersunk head
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Surface treatment
Copper plated
Info
ring ø=20mm
Dimensioni
d2
20
D (mm)
4.5
dk
8.3
k
2.35
L (mm)
60
No. cross recess
2
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
51856.045.060
EAN
8715494632294
UBB
500634364359
UNSPSC
31161508