text.skipToContent text.skipToNavigation

Woodscrew with washer 25mm hexalobular Stainless steel A2 4,5X35X25MM

Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca Fabory
Driving features Hexalobular
Head shape Raised countersunk head
Material Stainless steel
Material technical A2

Specifiche

Diametro 4.5 mm
Lunghezza 35 mm
marca Fabory
Driving features Hexalobular
Head shape Raised countersunk head
Material Stainless steel
Material technical A2
Weight per piece (g) 6.6
Info ring ø=25mm
Codice merceologico

Dimensioni

d2 25
D (mm) 4.5
dk 8.3
k 2.35
L (mm) 35
Socket 20

Numeri di articolo

Numero articolo 51796.045.035
EAN 8717077005655
UBB 500634646276
UNSPSC 31161508

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.